8767 B HF TORX® Zyklop bit-top med 3/8″-tilslutning med holdefunktion, TX 40 x 107 mm

Art.-nr.: 05003069001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05003069001
EAN/GTIN 4013288188922
Producentnummer 05003069001
L-nummer L60020 4611

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bit-top med 3/8″ tilslutning og holdefunktion til særlig komfortabel skruning med nedsat risiko for at miste skruer på vejen til arbejdsemnet.
  • Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelseder gør det lettere oh hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj.

Fordel:

  • Bit-top (non impact) til manuel eller maskinbrug
  • Holdefunktionen holder skruer sikkert på værktøjet
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse
  • Riflet kant på den bageste ende giver bedre tag ved manuelt brug.
  • Krom-vanadium, matforkromet

Leveringsomfang:

  • 8767 B HF TORX® Zyklop bit-top med 3/8″-tilslutning med holdefunktion, TX 40 x 107 mm