Stopbeslag DIN 875/2 750 x 375 mm

Art.-nr.: 0372111
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0372111
EAN/GTIN 4029713207717
Producentnummer 0372111
L-nummer L40510 1302

Betegnelse

Udførelse:

  • Specialstål
  • DIN 875
  • Nøjagtighedsgrad 2
  • Til vinkeltest i produktion og fabrik

Beskrivelse:

Vinkel til værksted af specialstål, med stop. Nøjagtighed GG 2. Leveres individuelt pakket.

Egenskab:

  • Materiale: Specialstål
  • Toleranceklasse: 2
  • Bladlængde (mm): 750 x 375

Norm:

DIN 875