Vinkelanslag DIN 875/2 600 x 300 mm

Art.-nr.: 0372110
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0372110
EAN/GTIN 4029713207700
Producentnummer 0372110
L-nummer L40510 2021

Betegnelse

Udførelse:

  • Specialstål
  • DIN 875
  • Nøjagtighedsgrad 2
  • Til vinkeltest i produktion og fabrik

Beskrivelse:

Vinkel til værksted af specialstål, med stop. Nøjagtighed GG 2. Leveres individuelt pakket.

Egenskab:

  • Materiale: Specialstål
  • Toleranceklasse: 2
  • Bladlængde (mm): 600 x 300

Norm:

DIN 875