Stopbeslag DIN 875/1 400 x 265 mm

Art.-nr.: 0370108
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0370108
EAN/GTIN 4029713207243
Producentnummer 0370108
L-nummer L40510 428

Betegnelse

Udførelse:

  • DIN 875
  • Nøjagtighedsgrad 1
  • Til vinkeltest i produktion og fabrik

Beskrivelse:

Vinkel til værksted af specialstål, med stop. Nøjagtighed GG 1. Leveres enkeltvis pakket.

Egenskab:

  • Materiale: Specialstål
  • Toleranceklasse: 1
  • Bladlængde (mm): 400 x 265

Norm:

DIN 875