Line Light arbejdslampe, Type: 750

Art.-nr.: 03.5221
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Effektforbrug 10 W
Nominel spænding 24 V
IP-kapslingsklasse IP67
IK-kapslingsklasse IK07
Kan dæmpes trinløst ja
Lysstrøm maks. 1.250 lm
Belysningsstyrke maks. 2.000 lx
Lyseffekt 10 W
Strålevinkel, maks. 75 grader
Farvetemperatur maks. 6.000 K
Energiforsyning akkudrevet
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IK-kapslingsklasse; IP grad af beskyttelse
Produkttype monteringslampe
Længde i alt 750 mm
Materiale kunststof
Min. driftstemperatur -10 °C
Maksimal driftstemperatur 40 °C
Flimmerfri ja
Lysstyrke, kan justeres ja
Strålevinkel, justerbar nej
Farvetemperatur justerbar nej
Lysfarve koldt hvidt lys
CRI (farvegengivelsesindeks) 80
Belysningstype LED
Lampens levetid 100.000 h

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 03.5221
EAN/GTIN 5708997352212
Producentnummer 03.5221
L-nummer L01030 157
Producent/ansvarlig person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Betegnelse

Beskrivelse:

75 cm LINE LIGHT designet til universel brug. LINE LIGHT er en FLEKSIBEL belysningsløsning til universelle kommercielle applikationer, hvor der er behov for lyst, effektivt og koncentreret lys på en specifik arbejdsstation. Med sit indbyggede prisme koncentrerer LINE LIGHT lyset i en 75° strålevinkel for at opnå en ekstremt lysstærk og kraftig belysning af det pågældende arbejdsområde. Blænding undgås under arbejdet, og armaturet kan drejes for at opnå en optimal belysningsvinkel. LINE LIGHT-produktserien er baseret på den nyeste LED-teknologi. LINE LIGHT giver næsten dobbelt så lysstærk belysning som de 36 W lysstofrør, der almindeligvis anvendes i branchen. Lyset er ekstremt stærkt og har dagslyskvalitet, hvilket er optimalt til præcis gengivelse af farver, nuancer og andre produktdetaljer. Den ensartede, flimmerfri belysning uden stroboskopiske effekter reducerer også risikoen for ulykker. LINE LIGHT er fremstillet af en lukket, ″ubrydelig″ ekstruderet akrylprofil, hvilket gør den ekstremt robust og modstandsdygtig over for selv kraftige stød, slag og vibrationer fra industrimaskiner. LINE LIGHT tåler de barske, fugtige og snavsede forhold i industrielle arbejdsmiljøer og er modstandsdygtig over for olie og kemikalier. Beskyttelsesklasse IP67 betyder, at den er støv- og vandtæt. Sammenlignet med konventionelle lysstofrør har LINE LIGHT kun halvt så stort et strømforbrug, hvilket betyder betydelige energibesparelser. LED'ens tekniske levetid er mindst 100.000 timer. LINE LIGHT-belysningsenheder fås i forskellige længder og kan bruges enten uafhængigt eller i serie, så de passer til alle applikationer. Belysningsenhederne kan sammenkobles nøjagtigt efter dine behov for at skabe en FLEKSIBEL belysningsløsning. Forskellige tilpassede ophæng gør det muligt at placere belysningsenhederne præcist på det ønskede område.
// LINE LIGHT DIMMER til trinløs regulering af lysintensiteten som tilbehør muligt
/// LINE LIGHT 75-designet er unikt og beskyttet af EU-designpatentet RCD nr. 1882523.

Egenskab:

  • Beskyttelsesklasse: IP 67
  • Driftsspænding AC: 24V DC
  • Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
  • Farvegengivelsesindeks (CRI): Ra > 80
  • Farvetemperatur (CCT): 6000 K
  • Lyskilde: 96 SMD LEDs
  • Lysstrøm: 1250 lm
  • Lysstyrke, lux@0.5 m: 2000
  • Stødbeskyttelse: IK 07
  • Strålevinkel: 75°
  • Strømforbrug, max.: 10 W
  • Strømkilde: Akkudrevet