LINE LIGHT 2 Lysrør

Art.-nr.: 03.5202
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Kabellængde 8 m
Kabelklasse H07ZZ-F
Effektforbrug 80 W
Nominel spænding 24 V
Serie LINE LIGHT
IP-kapslingsklasse IP67
Producentbetegnelse LINE LIGHT 2
IK-kapslingsklasse IK07
Emballage løs
Kan dæmpes trinløst ja
Lysstrøm maks. 2.000 lm
Belysningsstyrke maks. 2.800 lx
Lyseffekt 38 W
Strålevinkel, maks. 75 grader
Farvetemperatur maks. 6.000 K
Energiforsyning med kabel
Farve sort; sølvfarvet; hvid
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IK-kapslingsklasse; IP grad af beskyttelse
Produkttype lysliste
Længde i alt 1.234 mm
Materiale aluminium; kunststof
Min. driftstemperatur -10 °C
Maksimal driftstemperatur 40 °C
Anti-blænding ja
Lysstyrke, kan justeres ja
Strålevinkel, justerbar ja
Farvetemperatur justerbar nej
Lysfarve koldt hvidt lys
CRI (farvegengivelsesindeks) 80
Lyskilde kan udskiftes nej
Belysningstype LED
Lampens levetid 100.000 h

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 03.5202
EAN/GTIN 5708997352021
Producentnummer 03.5202
L-nummer L01030 146
Producent/ansvarlig person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Komplet belysningsløsning med 2 LED-lysenheder til universel anvendelse på værkstedet

LINE LIGHT er et vigtigt værkstedsudstyr, der er designet til brug overalt, hvor der er behov for stærkt, effektivt og koncentreret lys i et specifikt arbejdsområde, eller hvor der er behov for at kunne justere lysvinklen.

LINE LIGHT 2 er en kraftfuld belysningsløsning til universel anvendelse på værkstedslifte, oven på arbejdsbænken, overalt på værkstedet, i servicebilen, i produktionen osv.

LINE LIGHT koncentrerer lyset i en 75° udstrålingsvinkel, hvilket giver en ekstremt lysstærk og kraftig belysning af hele arbejdsområdet.
Sammenlignet med traditionelle 36 W lysstofrør giver LINE LIGHT 2 et ekstremt kraftigt lys med lavt strømforbrug.
Man undgår at blive blændet under arbejdet, og selve lampen kan drejes for at give den optimale lysvinkel.

Ekstremt robust og stødsikker belysningsløsning

Designet er slankt og kompakt med en diameter på kun 25 mm.
LINE LIGHT er konstrueret af en lukket ekstruderet akrylprofil (PMMA) med indbygget prisme, der indeholder et LED-printkort og endestykker i sort anodiseret aluminium.

Den er ekstremt robust og stødsikker, så den kan modstå selv kraftige slag, stød og vibrationer fra industrimaskiner, og den er vandtæt (IP67), så den kan modstå våde og beskidte værkstedsmiljøer.
LED'ernes tekniske levetid er mindst 100000 timer.

På grund af lavspændingssystemet (24V DC) kan du nemt selv foretage installationen.
Alle basisbeslag leveres med hvert kit sammen med strømforsyning og kabel.

LINE LIGHT 2 består af 2 belysningsenheder på 1234 mm inkl. 80 W strømforsyning, 8 m kabel og komplette montagebeslag.
LINE LIGHT DIMMER fås som tilbehør og giver dig mulighed for at justere lysintensiteten trinløst.

Designet af LINE LIGHT 1 er unikt og dækket af EU-designpatent RCD nr. 1882523.

Egenskab:

  • Kabel: 8m / H03VV-F 2x 0,5 mm2
  • Driftsspænding AC: 24 V DC
  • Maksimalt strømforbrug: 38
  • Hovedlyskilde: 2 x 156 SMD LED’er
  • Strålevinkel hovedlys: 75°
  • CCT hoved: 6000
  • CRI hoved: Ra > 80
  • Belysningsstyrke Max Main: 2800
  • Lysstrøm Max Main: 2000
  • Kollisionsbeskyttelse: IK07
  • Beskyttelse mod gennemtrængning: IP67
  • Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C