TOWER COMPACT-belysningshoveder

Art.-nr.: 03.6110C
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Monteringslampe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 03.6110C
EAN/GTIN 5708997006979
Producentnummer 03.6110C
L-nummer L01540 26

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompakt projektør med stativ
  • Den nye TOWER COMPACT CONNECT er det rigtige valg, hvis du leder efter en kraftig, kompakt og multifunktionel projektør med et letvægtsstativ
  • Dette er den ideelle arbejdslampe til håndværkere, der ofte skifter job og har brug for hurtigt at sætte den op og gå videre til det næste job
  • Med sit robuste, slanke design og lave vægt på kun 2,7 kg er den ma; skræddersyet til bagagerummet og praktisk at transportere fra den ene arbejdsplads til den anden
  • Stativet er højdejusterbart fra 0,9 m til 2 m, så du kan justere højden efter behov
  • Det er nemt at sætte op og klappe sammen på få sekunder med QUICK RELEASE-funktionen, når arbejdet er gjort
  • Når den er foldet sammen, er den meget kompakt og designet til transport med én hånd
  • TOWER COMPACT CONNECT er kompatibel med METABO/CAS 18 V 5,2 Ah-batterisystemet og alle andre 18 V-batteripakker fra førende mærker af elværktøj ved hjælp af SCANGRIP CONNECTOR-stikket
  • Dertil kommer, at SCANGRIP POWER SUPPLY-strømforsyningen også kan tilsluttes direkte for at få ubegrænset lys. Kraftig konstruktionsspotlight med maksimal fleksibilitet
  • Arealspotlightet har et ekstremt højt lysudbytte på op til 2.500 lumen og kan placeres direkte på stativet uden brug af et beslag eller ekstra udstyr
  • Det betyder, at det nemt kan fjernes og placeres direkte på jorden ved hjælp af batteribasen som stativ eller ved hjælp af den indbyggede krog. Med 360° fleksible og drejelige lyshoveder giver TOWER COMPACT CONNECT kraftig belysning fra enhver vinkel, du har brug for til dit arbejde
  • Både lyshoveder kan drejes i to akser, hvilket betyder, at lyshovederne kan drejes uafhængigt af hinanden i alle retninger, hvilket giver mulighed for en fuldstændig fleksibel placering af lyskilden
  • Det giver perfekte lysforhold, f.eks. til maling og installationsarbejde
  • Hvorfor skal du vælge TOWER COMPACT CONNECT?
  • Ekstremt højt lysudbytte på op til 2500 lumen
  • Kraftig, kompakt og multifunktionel projektørlampe
  • Robust, slankt design og den lave vægt på kun 2,7 kg
  • Stativet kan justeres fra 0, Højdejustering fra 9 m til 2 m
  • QUICK RELEASE-funktion, der er let at sætte op og folde sammen på få sekunder
  • 360° fleksible og drejelige lygtehoveder
  • Kompatibel med METABO/CAS-batterisystem og alle andre 18 V-batteripakker med SCANGRIP CONNECTOR-stik

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Beskyttelsesklasse: IP 30
  • Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
  • Driftstid op til: 9.5 h
  • Farvegengivelsesindeks (CRI): Ra > 80
  • Farvetemperatur (CCT): 6500 K
  • Lysstrøm: 1250 lm - 2500 lm
  • Lysstyrke, lux@0.5 m: 900 - 1800
  • Stødbeskyttelse: IK 07
  • Strålevinkel: 180°
  • Strømforbrug, max.: 19.5 W
  • Strømkilde: Akkudrevet