STAR LITE - arbejdslygte til inspektion

Art.-nr.: 03.5671
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Inspektionslampe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 03.5671
EAN/GTIN 5708997356715
Producentnummer 03.5671
L-nummer L01030 71
Producent/ansvarlig person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Betegnelse

Beskrivelse:

400 lumen universel og lysstærk LED-arbejdslygte til inspektion. Den robuste LED-håndlampe, som enhver professionel skal have som en del af værkstedets basisudstyr. Sammenlignet med den første generation er STAR LITE blevet opgraderet med den højeffektive COB LED-teknologi, der nu giver op til 400 lumen. COB LED-teknologien sikrer en superlysende belysning af arbejdsområdet. Den er designet til effektiv brug på værkstedet og har et ergonomisk og brugervenligt design. Inspektionslampen er udstyret med en drejelig krog til nem ophængning af lampen. // STAR LITE's design er unikt og er omfattet af EU-designpatent RCD nr. 42532929.

Egenskab:

  • Beskyttelsesklasse: IP 40
  • Driftsspænding AC: 100-240VAC 50-60Hz
  • Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
  • Farvegengivelsesindeks (CRI): Ra > 80
  • Kabel: 5m Cable / 2 x 1mm2 H05RN-F
  • Lyskilde: COB LED
  • Lysstrøm: 400 lm
  • Lysstyrke, lux@0.5 m: 550
  • Stødbeskyttelse: IK 08
  • Strålevinkel: 120°
  • Strømforbrug, max.: 4.5 W
  • Strømkilde: Med kabel