Beskrivelse:
Genopladelig, superlysende LED-strålebelysning med 2. 000 lumen og trinløs lysdæmper . FLOOD LITE M er en 2. 000 lumen letvægts LED-stråleprojektør, der er nem at bære rundt fra arbejde til arbejde. Floodlightens robuste og holdbare kabinet er fremstillet af et meget stødsikkert plastmateriale, der er konstrueret til brug i det krævende arbejdsmiljø. Sammenlignet med den første generation er FLOOD LITE M-fremlygten blevet opgraderet med den højeffektive COB LED-teknologi, der sikrer en superklar belysning af arbejdsområdet. Den er også blevet opgraderet med en trinløs lysdæmperfunktion i intervallet 10 % til 100 %, som gør det muligt nemt at tilpasse lysudbyttet til arbejdsopgaven. Fleksibel placering. LED-strålebelysningen kan placeres på SCANGRIP TRIPOD, hvilket giver en stationær arbejdsbelysningsløsning i en højde på op til 3 m. Hvis der ønskes en mobil belysningsløsning, kan FLOOD LITE S monteres på SCANGRIP WHEELSTAND. Et dobbeltbeslag til placering af to lamper er også tilgængeligt som ekstra tilbehør. Hvorfor vælge FLOOD LITE M€¢. - Let og kompakt i slankt design- Slidstærkt hus af stødsikkert plastmateriale- Justerbar lysstyrke med trinløs lysdæmperfunktion- Opladningsindikator- Indbygget powerbank med USB-udtag til opladning af mobile enheder. // FLOOD LITE M's design er unikt og er omfattet af EU-designpatent RCD nr. 4070035.
Egenskab:
- Batterikapacitet: 5000 mAh
- Batterispænding: 7,2 V
- Beskyttelsesklasse: IP 54
- Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
- Driftstid op til: 20 h
- Farvegengivelsesindeks (CRI): Ra > 80
- Farvetemperatur (CCT): 6000 K
- Kabel: 1 m USB - mini DC
- Lyskilde: COB LED
- Lysstrøm: 200 lm - 2000 lm
- Lysstyrke, lux@0.5 m: 2800
- Oplader medfølger: ja
- Opladningsspænding DC: 5 V
- Opladningstid: 5 h
- Stødbeskyttelse: IK 07
- Strålevinkel: 120°
- Strømforbrug, max.: 13 W
- Strømkilde: Akkudrevet