I-MATCH 3 - forlygte

Art.-nr.: 03.5656
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Pandelygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 03.5656
EAN/GTIN 5708997356562
Producentnummer 03.5656
L-nummer L01030 127

Betegnelse

Beskrivelse:

Pandelampe med genopladeligt batteri til alle forberedelsesopgaverTakket være den nyeste COB LED-teknologi og optimeret lysdiffusion giver I-MATCH 3 pandelampen med genopladeligt batteri ekstremt lysstærk og ensartet belysning af hele synsfeltet.Sammenlignet med sin forgænger har den nye I-MATCH 3 funktionen ALL DAYLIGHT, som tilbyder fem forskellige farvetemperaturer afhængigt af den type arbejde, der skal udføres. Den er også udstyret med en kontinuerlig dæmpningsfunktion, så du nemt kan justere lysstyrken fra 10 % til 100 %. Den er blevet opgraderet fra 160 lumen til 250 lumen og er det ultimative værktøj, der giver håndfri belysning til enhver form for forarbejdning eller farvematching.I sensortilstand kan lampen nemt tændes/slukkes med et enkelt håndledsslag foran lampen - selv med tykke handsker på.I-MATCH 3 pandelampen er udstyret med den allernyeste batteriteknologi, og som ekstra tilbehør kan SCANGRIP POWER BANK 03.5782 bruges til at forlænge driftstiden. Du skal blot fastgøre powerbanken til pandebåndet med den FLEKSIBLE klemme og tilslutte kablet til pandelampen.Den robuste og slanke I-MATCH 3 er ikke kun støv- og vandtæt (IP65), men også utrolig let, kun 100 g.Derfor bør du vælge I-MATCH 3:
Pandelampe med AKKU , som oplyser hele dit synsfelt.
ALL DAYLIGHT-funktion med fem farvetemperaturer
Med sensortilstand, så du nemt kan tænde og slukke lyset
Strinløs dæmpningsfunktion fra 10 % til 100 %
Robust og vandtæt, IP65
Letvægt kun 100 g/// I-MATCH 3 erstatter 03. 5446 I-MATCH 2, som vil blive udgået
Belysningsløsninger til malere og efterbehandlingsvirksomhederSom det mest omfattende og sofistikerede sortiment af sin art i verden er belysningsløsninger til malere og efterbehandlingsvirksomheder ideelle til klargøring og farvematching af køretøjer og til ethvert malerarbejde, hvor en malet overflade skal inspiceres. CRI+ for præcis farvematchingMed vores belysningsløsninger til maling og dekoration bruger vi CRI+ farvegengivelsesindekset, som er defineret som gennemsnittet af alle 15 R-værdier. Den eneste korrekte definition af CRI-værdien for præcis og pålidelig farvegengivelse.

Egenskab:

  • Batterikapacitet: 1600 mAh
  • Batterispænding: 3,8 V
  • Beskyttelsesklasse: IP 65
  • Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
  • Driftstid op til: 15 h
  • Farvegengivelsesindeks (CRI): Ra > 95
  • Farvetemperatur (CCT): 6500 K
  • Kabel: 1m
  • Lysstrøm: 25 lm - 250 lm
  • Lysstyrke, lux@0.5 m: 60 - 600
  • Oplader medfølger: ja
  • Opladningsspænding DC: 5 V
  • Opladningstid: 3.5 h
  • Stødbeskyttelse: IK 07
  • Strålevinkel: 120° (horizontal) * 60° (vertical)
  • Strømforbrug, max.: 3.5 W

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør