Beskrivelse:
Pandelampe med hvidt og rødt lys. Med NIGHT VIEW-forlygten kan du vælge mellem hvidt og rødt arbejdslys. Det røde lys er beregnet til arbejde i mørke og giver lys uden at overeksponere nethinden og samtidig holde øjnene indstillet på mørke. Den røde lysfunktionalitet er mest kendt fra militæret til at læse kort på manøvrer om natten, men er også nødvendig i civile erhverv til arbejde om natten, f.eks. på skibe og offshore. På skibe er den især nyttig på broen om natten, fordi den bevarer dit nattesyn, så du kan arbejde ved kontrolpanelet. NIGHT VIEW kan også gøre en forskel på boreplatforme, hvor de ansatte arbejder mange timer i mørke med specialudstyr. Forlygter med rødlystilstand er også velegnede til sikkerhedsvagter, der arbejder om natten i mørke omgivelser. // Bemærk venligst, at kun vare nr. 03. 5438 leveres med en europæisk oplader. Andre versioner (03. 5438x) leveres uden oplader. NIGHT VIEW leveres med den nyeste COB LED-teknologi og giver en ekstremt kraftig belysning, der spreder det ensartede lys maksimalt og oplyser hele dit synsfelt. Du undgår at dreje hovedet for at belyse dit faktiske arbejdsområde fra en begrænset forlygtestråle. NIGHT VIEW er forsynet med den allernyeste genopladelige batteriteknologi med ekstraordinært lang varighed og sætter nye standarder for professionel arbejdslygte. Når NIGHT VIEW er indstillet på sensortilstand, tændes/slukkes den kun ved at vinge en hånd foran lampen. Således kan lyset let tændes/slukkes, selv når man har tykke handsker på. // Designet af NIGHT VIEW er unikt og er omfattet af EU-designpatent RCD nr. 2635946. NIGHT VIEW er også beskyttet af CN-designpatent nr. ZL201530127144. 9 og CN Utility Model Patent No. ZL201520281200. 9.
Egenskab:
- Batteri: Lithium Polymer
- Batterikapacitet: 1600 mAh
- Batterispænding: 3,8 V
- Beskyttelsesklasse: IP 65
- Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
- Driftstid op til: 5 h
- Farvegengivelsesindeks (CRI): Ra > 80
- Farvetemperatur (CCT): 6000 K
- Kabel: 1 m USB - mini DC
- Lyskilde: RED / WHITE COB LED
- Lysstrøm: 80 lm - 160 lm
- Lysstyrke, lux@0.5 m: 250 - 500
- Oplader medfølger: nej
- Opladningsspænding DC: 5 V
- Opladningstid: 4 h
- Stødbeskyttelse: IK 07
- Strålevinkel: 120°/60°
- Strømforbrug, max.: 3 W
- Strømkilde: Akkudrevet