Beskrivelse:
Højtydende 60.000 lumen SITE LIGHT 60 LED-byggelys med høj ydeevne. Kompakt byggepladslampe med ekstremt høj ydeevne og enestående fleksibilitet til en meget attraktiv pris. SITE LIGHT 60 er baseret på den nyeste avancerede LED-teknologi og giver op til 60.000 lumen og en bred 120° strålevinkel, hvilket sikrer superklar belysning af et stort arbejdsområde. LED-byggeprojektørlyset leveres med en lysdæmperfunktion og BLUETOOTH-lysstyring, der gør det muligt at tænde/slukke arbejdslyset og justere lyset i fire forskellige niveauer på afstand via din mobilenhed. Når SITE LIGHT 60 er monteret på en høj mast, reducerer denne funktion strømforbruget på daglig basis, da du kun bruger den mængde lys, der er nødvendig for at udføre arbejdet. Arbejdslygten er designet med et indbygget håndtag til nem transport og montering på stativer og master. Med en vægt på kun 6. 7 kg er SITE LIGHT 60 meget kompakt og har en lav vægt sammenlignet med andre løsninger på markedet, hvilket gør monteringen af arbejdslygten mere praktisk og sikker. Som tilbehør tilbyder vi 2 forskellige stativer 3m, og 4. 5m og et dobbeltbeslag til placering af to byggepladslamper. Download illustration af monteringsmuligheder. SITE LIGHT 60 er fuldstændig støv- og vandtæt (IP65) og tåler alle slags vejrforhold fra -25° til +40°C. Med komponenter af høj kvalitet og aktiv køling har byggepladslampen en lang levetid og holder et højt præstationsniveau hele dagen igennem. SITE LIGHT 60 er fremstillet i Danmark og oplyser byggepladsen i henhold til EN12464-2 standarden. Inkl. DIN14640 tilslutningsadapter med beslag til montering på stativ. Download app til lysstyring:. // App Store - iOS/// Google Play - Android/// Quickguide til Bluetooth-lysstyringsappen. Belysning af byggepladsBelysningen af byggepladsen fra SITE LIGHT 30 eller SITE LIGHT 60 afhængeraf mastens højde og i hvilken vinkel lampen er placeret på masten. Download eksempler på SITE LIGHT Belysning af byggeplads. // Designet af SITE LIGHT 60 er unikt og er omfattet af EU-designpatent RCD nr. 7180187.
Egenskab:
- Beskyttelsesklasse: IP 65
- Driftsspænding AC: 220-240V AC 50/60Hz
- Driftstemperatur: -25 °C til +40 °C
- Farvegengivelsesindeks (CRI): Ra > 80
- Farvetemperatur (CCT): 6000 K
- Kabel: 10m / 3x1.0 mm2 H07RN-F
- Lyskilde: 864 x SMD LED
- Lysstrøm: 20000 lm - 80000 lm
- Stødbeskyttelse: IK 08
- Strålevinkel: 120°
- Strømforbrug, max.: 630 W
- Strømkilde: Med kabel