FLASH 600 R - lommelygte

Art.-nr.: 03.5137
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Lommelygte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 03.5137
EAN/GTIN 5708997351376
Producentnummer 03.5137
L-nummer L01030 85
Producent/ansvarlig person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Robust, genopladelig og kraftig 600 lumen lommelygte med boost-tilstand. FLASH 600 R er meget robust og af ekstraordinær høj kvalitet designet til den professionelle bruger. Med et betydeligt forbedret lysudbytte, et kompakt design og endnu mere funktionalitet er lommelygten en ægte sidekick i hele arbejdsdagen. Lommelygten er udstyret med en magnetisk tænd/sluk-knap med boost-tilstand, der gør det muligt at øge lysudbyttet fra 300 til 600 lumen. Hold tænd/sluk-knappen nede i to sekunder for at aktivere boost-tilstanden. Lommelygten skifter automatisk til NORMAL tilstand efter 60 sekunder. Ved hjælp af fokusfunktionen kan du variere strålevinklen fra 10° til 70°, fra koncentreret og fokuseret lysstrålevinkel til lys over store afstande. Lysudbyttet når op til 150 m. FLASH 600 R leveres med et praktisk clip-on hylster og en silikonehåndledsrem til at bære den med sig i løbet af arbejdsdagen. Huset er fremstillet af anodiseret aluminium for høj holdbarhed og et ergonomisk og sikkert greb. Vandtæt, IP54. SCANGRIP lommelygter er testet i henhold til ANSI/NEMA FL1-standarden

Egenskab:

  • Batteri: Lithium-ion
  • Batterikapacitet: 2600 mAh
  • Batterispænding: 3,7 V
  • Beskyttelsesklasse: IP 54
  • Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
  • Farvegengivelsesindeks (CRI): Ra > 65
  • Farvetemperatur (CCT): 6000 K
  • Kabel: 1 m USB - mini DC
  • Lyskilde: CREE
  • Lysstrøm: 300 lm - 600 lm
  • Lysstyrke, lux@0.5 m: 1000 - 20000
  • Opladningsspænding DC: 5 V
  • Opladningstid: 4 h
  • Stødbeskyttelse: IK 07
  • Stråleafstand: 150 m
  • Strålevinkel: 10° til 70°
  • Strømkilde: Akkudrevet

Downloads og dokumenter

Egnede produkter