CROW-FOOT-nøgle Heavy Duty størrelse 1 1 1/8 ″ indvendig firkant 3/8 ″ L.59 mm

Art.-nr.: 02501052
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 02501052
EAN/GTIN 4018754198139
Producentnummer 02501052
L-nummer L60010 4745

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til særligt høje belastninger, f.eks. skrueforbindelser i rustfrit stål
  • Fuld brug af nøglering i kombination med standard ratchets
  • forkromet
  • Levering uden skralde
  • Bemærk! Ændrede indstillinger for momentnøgler

Egenskab:

  • a: 11 mm
  • Længde [mm): 59 mm
  • S: 35 mm
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 3/8″
  • Vægt: 128 g
  • Bredde på tværs af flader [tommer]: 1 1/8 ″
  • Bredde mm (b): 53,8 mm