Adapter 1/2″ indvendig firkant 3/8″

Art.-nr.: 02470032
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 02470032
EAN/GTIN 4018754136414
Producentnummer 02470032
L-nummer L60010 2870
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Dobbelt sekskant med AS-Drive-profil
  • SAE AS 954-E
  • HPQ® højtydende stål, sortoxideret

Egenskab:

  • d1: 19 mm
  • d2: 19 mm
  • Højde mm (h1): 9,2 mm
  • Højde mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Indvendig firkant [tomme]: 3/8 ″
  • Vægt: 56 g
  • Bredde på tværs af fladerne [tommer]: 1/2 ″