Adaptor 1/2″ pătrat intern 3/8″

Cod articol.: 02470032
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 02470032
EAN / GTIN 4018754136414
Număr producător 02470032
L-Număr L60010 2870
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Hexagon dublu cu profil AS-Drive
  • SAE AS 954-E
  • Oțel de înaltă performanță HPQ®, lustruit

Caracteristică:

  • d1: 19 mm
  • d2: 19 mm
  • Înălțime mm (h1): 9,2 mm
  • Înălțime mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Interior pătrat [inch]: 3/8 ″
  • Greutate: 56g
  • Lățime pe flanșe [inch]: 1/2 ″