Værkstedsmåler i rustfrit stål uden bladspidser med finjustering 1/10-1/20 1500 x 200 mm

Art.-nr.: 0237524
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0237524
EAN/GTIN 4029713202934
Producentnummer 0237524

Betegnelse

Udførelse:

  • Rustfrit stål
  • Vernier og / eller læsedele har en satin krom finish
  • Fabriksstandard
  • Låseskrue
  • Finjustering
  • Lav-indstillet Master skala
  • Trindelte kæber til indvendig måling: 10 mm, 20 mm* og 30 mm** og 50 mm (0236 230)
  • Lasergraduering med høj præcision på vernier og skala
  • 3000 mm = fabriksstandard

Beskrivelse:

Værkstedsmåler i rustfrit stål, med låseskrue i toppen, uden bladspidser, med finjustering og sænket hovedinddeling. Nieren og skalaen er laserskaleret med høj præcision og er mat forkromet. Aflæsning 0,05 mm. Leveres enkeltvis pakket.

Egenskab:

  • Materiale: Rustfrit stål
  • Aflæsning: 0,05 mm
  • Måleområde (mm): 0 - 1500
  • Fejlgrænse (mm): 0,18 mm
  • Fejlgrænse (µm): 180 µm
  • Måling af kæbelængde (mm): 200 mm

Norm:

Factory standard