Kraft-kombinationstang dyp-isoleret, VDE-godkendt forkromet 225 mm

Art.-nr.: 02 07 225
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 02 07 225
EAN/GTIN 4003773022305
Producentnummer 02 07 225
L-nummer L70010 125

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 35 % kraftbesparelse i forhold til konventionelle kombinationstænger
  • Med skærekanter (hårdhed ca. 63 HRC) til hård brug
  • lettere arbejde takket være optimeret transmission
  • Skær lettere, grib, bøj og træk kraftfuldt
  • lange skærekanter til tykkere kabler
  • med gribezoner til flade og runde materialer til alsidig brug
  • Præcis, minimal lysspalte mellem gribekæberne, som sikrer optimal funktion af skærekanterne
  • Skær endvidere induktionshærdede, skærhårdhed (ca. 63 HRC)

Egenskab:

  • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 3,0 mm
  • Skæreværdier klavertråd (diameter): Ø 2,5 mm
  • Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet: Ø 14,0mm
  • Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet: 25,0 mm²
  • VDE-testet: ja
  • forkromet
  • nedsænkningsisoleret, VDE-testet
  • Skærekant med affasning

Norm:

  • DIN ISO 5746
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900