Koniske spindler med borepatronkonus efter DIN 238, MK 5, Holder B22

Art.-nr.: 014922
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 014922
EAN/GTIN 4019208001692
Producentnummer 014922
Producent/ansvarlig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Forbindelse mellem maskinspindel og værktøjsholder (f.eks. borepatron)
  • Konisk skaft med udstødningsflig, DIN 228, del 1

Yderligere oplysninger:

  • Koniske bor med borepatronkonus DIN 238, MK 5, fastgørelse B22, fuldstændigt hærdet og slebet

Egenskab:

  • Holder: B22
  • Vægt: 1650g
  • Lille diameter: 19,8 mm
  • Længde på borepatronens konus: 40,5 mm
  • Længde: 213,5 mm
  • Længde på morsekonusen: 149,5 mm
  • Morsekonus: 5
  • Åbningsmål for borepatronens konus: 21.793 mm
  • Åbningsmål for morsekonus: 44.399 mm