1/4″ topnøgle SW 3/8″ L.23mm

Art.-nr.: 01011012
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 01011012
EAN/GTIN 4018754170838
Producentnummer 01011012
L-nummer L60010 3494
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • til eksterne spline-drevskruer
  • 1/4″ firkantet drev
  • HPQ® højtydende stål, forkromet
  • MS-33787 / MIL-W-8982

Egenskab:

  • d1: 13,8 mm
  • d2: 13,8 mm
  • d3: 8,6 mm
  • Længde mm (L): 23 mm
  • Drivprofil: Spline-drev
  • Størrelse på outputprofil: 12
  • Indvendig firkantet drev (tommer): 1/4 tomme
  • t1: 8,7 mm
  • t2: 12,6 mm
  • Vægt: 18 g
  • Bredde på tværs af fladerne [tommer]: 3/8 ″