1/4″ Douille SW 3/8″ L.23mm

Réf.: 01011012
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
Référence article 01011012
EAN / GTIN 4018754170838
Réf. fabricant 01011012
Article hors catalogue L60010 3494
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour vis Spline-Drive extérieures
  • 1/4″ entraînement par carré femelle
  • HPQ® acier haute performance, chromé
  • MS-33787 / MIL-W-8982

Caractéristique(s):

  • d1: 13,8 mm
  • d2: 13,8 mm
  • d3: 8,6 mm
  • Longueur mm (L): 23 mm
  • Profil d’entraînement: Spline-Drive
  • Taille Profil de sortie: 12
  • Carré d’entraînement intérieur (pouces): 1/4 pouce
  • t1: 8,7 mm
  • t2: 12,6 mm
  • Poids: 18 g
  • Ouverture de clé [pouce]: 3/8 ″