6,3 mm (1/4″) Udtag med spline-drive Spline størrelse 1/4 ″ L.22,2 mm

Art.-nr.: 01011008
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 01011008
EAN/GTIN 4018754109104
Producentnummer 01011008
L-nummer L60010 4

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til eksterne notdrivskruer
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • HPQ®-specialstål, forkromet

Egenskab:

  • d1: 9,5 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 5,6 mm
  • Længde [mm): 22,2 mm
  • Udgangsprofil: Spline-drev
  • Størrelse Udgangsprofil: 8
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/4″
  • t1: 7 mm
  • t2: 14,2 mm
  • Vægt: 10 g
  • Bredde på tværs af flader [tommer]: 1/4 ″