Stiftnøgle med tværgreb Glansforniklet sekskant 2.5 mm x 226 mm

Art.-nr.: 00907
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 00907
EAN/GTIN 4010995009076
Producentnummer 00907
L-nummer L60070 60
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Descriere:

  • Aplicație: Pentru transmiterea cuplurilor mari cu oboseală redusă
  • Mâner: Wiha cross handle Classic
  • Lamă: oțel crom-vanadiu, călit prin călire, placat cu nichel strălucitor

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Cheie locaş hexagonal (mm): 2,5 mm
  • Diametru mâner (mm): 26 mm
  • Lungime totală (mm): 226 mm
  • Mâner lat (mâner transversal) (mm): 80 mm
  • Lungimea lamei de prindere transversală (mm): 200 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr