unbrakotop med kuglehoved ø6 TC ø5 L25,5

Art.-nr.: 00760197
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Måleføler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 00760197
EAN/GTIN 7630041107821
Producentnummer 00760197
L-nummer L40620 1150

Betegnelse

Udførelse:

  • Materiale: Wolframcarbid
  • Fastgørelse [mm]: Ø 6
  • Diameter [mm]: 5
  • Sondelængde [mm]: 25,5

Beskrivelse:

Ø 6 kugleindsats, hårdmetal, Ø 5 mm, L = 25.5 mm