Vintervest ORIGINALS Sölden, Unisex, marine, Størrelse M

Art.-nr.: 00554-620-01 M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 00554-620-01 M
EAN/GTIN 5708628039772
Producentnummer 00554-620-01 M
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bearnylon er et vandafvisende og meget slidstærkt materiale
  • Imiteret pels foring
  • Mobiltelefon og pen lomme
  • Nem adgang til indholdet af tasken takket være det specielle design af forlommerne
  • to indvendige lommer - den ene med lynlås

Egenskab:

  • Vandafvisende
  • Imiteret pels foring
  • Lynlås i fuld længde
  • Brystlomme med klap
  • Brystlomme til mobiltelefon med justerbar klap
  • Pennelommer
  • Forlommer - to åbne og to med klap og trykknap
  • Inderlommer - en med lynlås og en med burrelåsbånd
  • Stofsammensætning: 52% bomuld/48% nylon
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 240 g/m²
  • Twill.
  • Brystomkreds: 100 cm / 39,5 tommer

Norm:

OEKO-TEX-STANDARD 100

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 40 grader C.
  • Må ikke klor
  • Må ikke tørretumbles
  • Strygejernet
  • tåler ikke normal rengøring

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven