Pilotjakke ORIGINALS Innsbruck, Unisex, Sort, Størrelse XS

Art.-nr.: 00520-620-09 XS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 00520-620-09 XS
EAN/GTIN 5708628034746
Producentnummer 00520-620-09 XS
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bearnylon er et vandafvisende og meget slidstærkt materiale
  • Aftageligt kunstpelsfor, aftagelige ærmer og aftagelig krave
  • Med lynlås og vejrbeskyttelse på indersiden, som holder vinden ude
  • Ærmelomme med lynlås
  • på hætte med trykknapper

Egenskab:

  • Vandafvisende
  • Krave i imiteret pels, aftagelig
  • Aftageligt imiteret pels foring med lynlås
  • Quiltet for i ærmerne
  • Ærmerne er aftagelige
  • Lynlåslukning og indvendig vejrbeskyttelse strip
  • Brystlommer med lynlås
  • D-ring
  • Forlommer
  • Inderlommer - en med lynlås og en med burrelåsbånd
  • Ærmelomme med lynlås
  • Pennelommer
  • Ribkanter forneden og på håndleddene
  • Stofsammensætning: 52% bomuld/48% nylon
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 240 g/m²
  • Twill.
  • Brystomkreds: 88 cm / 34,5 tommer

Norm:

OEKO-TEX-STANDARD 100

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 40 grader C.
  • Må ikke klor
  • Må ikke tørretumbles
  • Strygejernet
  • tåler ikke normal rengøring

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven