Værkstedsskydelære, med udvendige kæber, 200 mm, 0,05, mm

Art.-nr.: 00510702
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
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
Materiale specialstål (INOX)
Hærdet ja
Måleafvigelse MPE 0,05 µm
Aflæsning 0,05 mm
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 200 mm
Finindstilling nej
Fiksering låseskrue
Måleteknik analog
Standard ISO 13385
Produkttype værkstedsskydelærer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 00510702
EAN/GTIN 7630041147858
Producentnummer 00510702
L-nummer L41140 36

Betegnelse

Udførelse:

Maksimalt tilladte fejl:
L = længde i mm
For 0,02-opløsning:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
For 0,05-opløsning:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimension A [mm]: 60
Dimension B [mm]: 5
Dimension C [mm]: 30
Dimension D [mm]: 3,5
Dimension E [mm]: 17

Beskrivelse:

Værksteds-måleglas med nonius, med udvendige måleben, 200 mm, 0.05 mm

Egenskab:

  • Materiale: Hærdet rustfrit stål
  • Enheder: mm
  • Karakteristika: Med eller uden finjustering; Låseskrue
  • Måleområde [mm]: 0 ÷ 200
  • Opløsning [mm]: 0,05
  • Finjustering: Uden

Norm:

ISO 13385-1:2019

Leveringsomfang:

Målerapport; Overensstemmelseserklæring