Mini-tangsæt i værktøjsbæltetaske med 2 dele

Art.-nr.: 00 20 72 V06
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Værktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 00 20 72 V06
EAN/GTIN 4003773081937
Producentnummer 00 20 72 V06
L-nummer L70010 1986

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til gribe-, holde- og skærearbejde - i stor eller lille skala
  • KNIPEX Mini Cobra®: den højteknologiske vandpumpetang - justering med et tryk på en knap direkte på arbejdsemnet
  • med finjustering for optimal tilpasning til forskellige emnestørrelser op til Ø 27 mm
  • Spids kombinationstang: ideel til arbejde på svært tilgængelige steder takket være den slanke hovedform med stærke, spidse kæber
  • med skærekanter til blød, mellemhård og hård tråd op til Ø 2 mm

Leveringsomfang:

  • 1 x 08 22 145 KNIPEX spidse kombinationstang
  • 1 x 87 01 150 KNIPEX Cobra højteknologisk vandpumpetang