VDE skruetrækker-pakke PlusMinus / kærv (SB-backing/blisterpack)

Art.-nr.: 00 20 12 V05
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Værktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 00 20 12 V05
EAN/GTIN 4003773082569
Producentnummer 00 20 12 V05
L-nummer L70010 1970

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøj i termoformet plastdel med gennemsigtigt låg
  • Attraktiv salgsemballage med selvbetjeningsperforering
  • Dimensioner (B x H x D): 170 x 370 x 40 mm

Leveringsomfang:

  • 1 x 98 20 25 KNIPEX skruetrækker til kærvskruer (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 SL KNIPEX skruetrækker (Slim) til skruer med kærv (4,0 mm)
  • 1 x 98 24 01 SLS KNIPEX skruetrækker (slank) PlusMinus Phillips (ph/s 1)
  • 1 x 98 24 02 SLS KNIPEX skruetrækker (slank) PlusMinus Phillips (ph/s 2)
  • 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX skruetrækker (Slim) PlusMinus Pozidriv (PZ/s 1)
  • 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX skruetrækker (Slim) PlusMinus Pozidriv (PZ/s 2)