Præcisions-låseringstang-sæt

Art.-nr.: 00 20 03 SB
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Værktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 00 20 03 SB
EAN/GTIN 4003773050100
Producentnummer 00 20 03 SB
L-nummer L70010 828

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Attraktiv salgsemballage med selvbetjeningsperforering
  • udstyret med en almindelig præcisions-clips-tang til de højeste krav
  • robust plastemballage
  • også velegnet til yderligere opbevaring af tangen
  • 4 dele

Leveringsomfang:

  • 1 x 48 11 J1 KNIPEX præcisions låseringstang til indvendige ringe i boringer (Ø 12 - 25 mm)
  • 1 x 48 11 J2 KNIPEX præcisions låseringstang til indvendige ringe i boringer (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 49 11 A1 KNIPEX præcisions låseringstang til udvendige ringe på aksler (Ø 10 - 25 mm)
  • 1 x 49 11 A2 KNIPEX præcisions låseringstang til udvendige ringe på aksler (Ø 19 - 60 mm)