ESD SKO GIVER OPTIMAL BESKYTTELSE MOD ELEKTROSTATISK AFLADNING

ESD-sko: hvor kvalitet og ergonomi går hånd i hånd

ESD-sko er afgørende, hvis du vil være på den sikre side, når du monterer elektronikkomponenter, og opretholde den nødvendige kvalitet. Kvalitetsfejl bliver ofte synlige her - men ikke altid, da ESD-skader er usynlige. Hvad skal du gøre, hvis du selv er ansvarlig for kvalitetssikringen? Du skal bl.a. sørge for, at ESD-arbejdsstationer er korrekt indrettet, at gulvmåtter beskytter på problemsteder, og at dine medarbejdere bærer ESD-armbånd. Risikoen reduceres betydeligt, og kvaliteten forbedres, når alle medarbejdere i hele komponentfremstillingsprocessen overholder ESD-reglerne og konsekvent bærer ESD-sko. I sidste ende vil det holde dine kunder i alle sektorer glade og hjælpe med at opretholde dit fremragende omdømme, da tilfredse brugere af forbrugerelektronik eller højteknologiske biler normalt bliver loyale kunder. Derfor er det vigtigt at bære antistatiske sko, der beskytter mod elektrostatiske opladninger i henhold til EN ISO 20345 i ESD-miljøer. Men alle, der tror, at ESD-sko bare er traditionelle, klodsede uniformssko, må tro om igen. De vil blive forbløffet over det udvalg, der findes i dag - farverigt og enkelt, sporty og business-agtigt, men alle i overensstemmelse med ESD-kravene.

VÆLG ESD SKO RIGTIGT

Udover indretningen af omfangrig ESD-beskyttelseszone (EPA) er anvendelsen af ESD sko en vigtig forudsætning for at forhindre elektrostatisk opladning og beskytte elektroniske elementer og emnedele ved hjælp af kontrolleret afledning.

Kravene til antistatisk skoværk ved sikkerhedssko iht. EN ISO 20345 skal beskytte bæreren mod farer, der opstår pga. elektrostatisk opladning. Derfor indgrænser de den elektriske gennemgangsmodstand af en sko og differencerer antistatiske sko således fra isolerende hhv. ledende sko.Til produktbeskyttelsen af elektroniske elementenr mod elektrostatiske fænomener indgrænser DIN EN 61340-5-1 dette antistatiske område yderligere.

Sko bliver kaldt ESD sko, når systemet person-sko-gulvs elektriske genemgangsmodstand ligger over 1 x 105 Ω hhv. 0,1 M Ω og under 3,5 x 107 Ω hhv. 35 M Ω. En ESD-kompatibel sko er altså også altid samtidig antistatisk.

Hvem har brug for ESD-sko, og på hvilke punkter?

Det er altid et problem at sikre den rigtige fodbeskyttelse i industrielle produktionsmiljøer! ESD-sko er altid den afprøvede og testede løsning, hvis du fremstiller elektronik, halvledere eller medicinsk udstyr og komponenter. Disse typer dele og komponenter findes nu stort set overalt, ikke mindst på grund af den hurtige overgang til en digital verden. Din største fjende i denne forbindelse er elektrostatisk afladning, forkortet ESD, da det kan forårsage usynlige skader på elektroniske komponenter. Derfor er det så vigtigt at beskytte komponenterne. Du kan endda gøre noget godt for dine medarbejderes fødder på samme tid. Gør vores ESD-sko til en hjørnesten i en omfattende ESD-beskyttelsesstrategi, der også omfatter arbejdstøj, ESD-arbejdsstationer, gulvmåtter, arbejdspladsmåtter og andet tilbehør som f.eks. afspærringstape og armbånd.

HAR DU SPØRGSMÅL? HAR DU BRUG FOR EN ESD RÅDGIVNING?

Hos Hoffmann Group får du alt fra ét sted:

  • Vi udvikler den skræddersyede EPA til dig
  • og forsyner dig med de passende produkter til omgangen med ESD-følsomme elementer.
Du får fat på os pr. telefon, pr. Email eller fax.

Til ESD rådgivning

De vigtigste begreber rundt om temaet ESD hhv. EPA finder du forklaret her:

Til ESD glossar

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven