• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

GARANT DYBHULSBORESYSTEMER

Perfekt afstemt til processikkert arbejde.

Dybhulsbor fra GARANT

Dybe boringer op til 50xD kan produceres processikkert med vore DHB-systemer. De enkelte værktøjer er afstemt præcist efter hinanden med hensyn til geometrier, skærtolerance og spidsvinkel.

Dette system sørger for, at der i løbet af produktionsprocessen problemløst kan indsættes det efterfølgende værktøj. De kendte farveringe støtter valget af værktøj yderligere.

ET SYSTEM TIL HØJESTE PRÆCISION

Præcise dybhulsboringer er en udfordring. Med GARANT dybhulsboresystemet løser du dine opgaver i fire arbejdsskridt.

1. NC-forbor - Den rigtige start:
Også tilladt ved høje bearbejdningsbelastninger – GARANTdybhulsboresystemet. Til at begynde med (specielt ved horisontal bearbejdning) lav en forboring til præcist centermål.

2. Pilotboret viser retningen:
Med pilotboret laves en 6xD-boring – den optimale forberedelse til en dybhulsboring.
Vigtigt: Lav derefter, specielt ved horisontal bearbejdning, en ekstra forsænkning.

3. Co-pilotboret gør vejen fri:
Egentlig allerede selv et dybhulsbor, laver Co-pilotboret en præcis 20xD-boring (nødvendig til dybhulsbor 40xD / 50xD).

4. Den finale dybhulsboring:
Præcision lige til slut – GARANT dybhulsboret garanterer en pålidelig og problemløs afslutning af hele processen (50xD).

PRODUKTVIDEO

GARANT dybhulsboring til maksimal processikkerhed

Se i denne video, hvordan du gennemfører en processikker dybhulsboring i fire arbejdsskridt med GARANT dybhulsbor:

  1. Planfræsning
  2. NC-forboring
  3. Pilotboring
  4. Dybhulsboring

PRODUKTER OG YDERLIGERE INFORMATIONER

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven