• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

FLAPSLIBESKIVER FRA GARANT OG HOLEX

DET BREDE SORTIMENT AF HØJTYDENDE SLIBESKIVER HAR DEN PASSENDE LØSNING TIL ENHVER SLIBEANVENDELSE

Flapslibeskiver med forbedret ergonomi, optimeret slibeydelse og lange standtider til ethvert budget.

Her drejer alt sig om samlet slibeydelse og standtid. Overbevis dig om fordelene ved den nye generation GARANT og HOLEX flapslibeskiver. Du har valget: Idet brede sortiment af højtydende slibeskiver finder du garanteret.

Long Life

  • Meget tæt lamelanordning til maksimal standtid.
  • Anvendelse: Universelle slibeopgaver, fladeslibning, slibning og kantbearbejdning.

Samlet slibeydelse

Slibeydelse/ tid

Speed

  • Flade lamelanordninger til højt tidspånvolumen og høj standtid.
  • Anvendelse: Præcis anfasning, kantbearbejdning og fladeslibning.

Samlet slibeydelse

Slibeydelse/ tid

Speed +

  • Optimeret lamelanordning til arbejde med høj aggressivitet
  • Anvendelse: Kantbearbejdning og høj slibeydelse

Samlet slibeydelse

Slibeydelse/ tid

YDERLIGERE INFOS

INFOS OM MATERIALEEGNETHED

Den nye flapskive-generations egnethed finder du med det samme ganske enkelt og hurtigt på etiketterne. Farvesystemet viser med det samme, hvilken skive er optimeret til hvilket materiale.

  • Materialeegnethed uni / stål (Grøn)
  • Materialeegnethed INOX (Blå)
  • Materialeegnethed ikke jernholdige metaller (Gul)

Få mere at vide om vores GARANT og HOLEX flapslibeskiver i vores brochure.

Til brochuren

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven