MKD-VENDESKÆRSPLATTER: DREJEBEARBEJDNING I POLERKVALITET

Producere overflader hurtigt og med glans med GARANT MKD-vendeskærsplatter

Udvid dine produktionsmuligheder og øg dine finishingprocessers effektivitet med GARANT MKD-vendeskærsplatter

Førsteklasses overflader højner emnerne ikke kun dekorativt, også med hensyn til teknik kan det være nødvendigt at fremstille usædvanlig glatte overflader.

Med standard-vendeskærsplatter er det begrænset op til hvilken kvalitet af planhed og overfladekvalitet, man kan opnå. Til kvalitativt bedre resultater er ekstra arbejdsskridt nødvendige som f. eks. honen, finslibning, slibning eller polering på specielle maskiner. Præcist her kan GARANT MKD-vendeskærsplatter hjælpe. Med GARANT MKD (monokrystallin diamant) lykkes finishbearbejdning af ikke jernholdige materialer og syntetiske materialer hurtigt og præcist i en opspænding. De overflader, der opstår ved dette, har ofte ikke brug for yderligere efterbearbejdning.Fordele:

  • Ikke nødvendigt at outsource. Opnåelse af højkvalitative og meget dekorative overflader med meget mindre arbejde.
  • Intet tab af konturer. Geometrier og mål forbliver præcise.
  • Intet kvalitetstab. Konstant processikkerhed og reproducerbarhed.
  • Specialværktøjer er ikke nødvendige. Anvendelse i standard-ISO-klemdrejeholdere.
  • Konturuafhængig bearbejdning mulig. Maksimal fleksibilitet ved højeste præcision.
  • Minimale lageromkostninger. Stor sortimentsdybde. Mange vendeplattegeometrier, -størrelser og -radier kan leveres fra lager.

DIAMANTSKÆREMATERIALE MKD

Både naturdiamanten og den syntetisk fremstillede diamant betegnes som monokrystallin diamant (MKD). Med en Mohshårdhed på 10, på en skala fra1 til 10, gælder diamanten som det hårdeste naturligt forekommende materiale og egner sig såmed ideelt til finbearbejdningen af ikkejernholdige metaller og syntetiske materialer. GARANT MKD-vendeskærsplatter produceres af en syntetisk fremstillet enkrystal. Skærematerialet, hvis hårdhed ikke overgås af nogen andre materialer, forbundet med en høj homogenitet, tillader fremstillingen af præcise, skarpe og udbrudsfri skær til anvendelse på områderne finish og superfinish.

SAMMENLIGNING AF OVERFLADERESULTATER

Praksiseksempel med art.-nr. 26 5968 NS -

Bibeholdelse af emnet transparens

MKD-vendeskærsplatte

MKD-skærekanter er udbrudsfri og ekstremt skarpe. Således kan kan der præcist produceres excellente overflader og præcise emnegeometrier. Emnet forbliver transparent og overfladen virker glinsende, helt som poleret. En yderligere efterbearbejdning er ofte ikke nødvendig. MKD-vendeskærsplatter er såmed en hurtig og prisfordelagtig løsning, når der er høje krav til overfladekvaliteten.

Standard-vendeskærsplatte
Skærekanter af PKD- eller standard-vendeskærsplatter har en højere afrunding og tenderer derfor til at rive eller trykke. Abrasive partikler i emnet materiale beskadiger de bløde sinterbindefaser og fører til udbrud. Overfladen virker mælket og mat.

GARANT MKD-vendeskærsplatter kan fås i tre platteformer i forskellige størrelser og radier. Kig på vores omfangrige sortiment.

KUNDEMENING

Stiemert-Duschglas GmbH satser på GARANT MKD-vendeskærsplatter

"Takket være GARANT MKD-vendeskærsplatten drejer vi nu i en kvalitet, der gør polering overflødig. Dermed er den egne produktion i Tyskland igen lige så billig som køb af emner i Fjernøsten. Desuden har vi med hensyn til hele afviklingen i virksomheden markante fordele. Vi kan reagere meget hurtigere og har igen hele processen i egen hånd."

Stiemert-direktør Markus Schwermer

YDERLIGERE INFORMATIONER

Specialværktøjer
Udover vores standardartikler tilbyder vi støtte ved udvikling af diamantværktøjer iht. egne specifikationer.

Genopslibningsservice
Til optimal anvendelse af MKD-vendeskærsplatterne anbefales regelmæssig genopslibning. Diamantens levetid øges dermed betragtligt.Hoffmann Group støtter dig med følgende ydelser:

  • Mikroskopisk analyse af beskadiget værktøjsskær
  • Vurdering af slibe- hhv. reparationsmuligheder
  • Kontrol af plattesædefatning
  • Fremstilling af tilbud
  • Slibning af diamantskær
  • Kontol af samtlige skærevinkler
Omfangrigt sortiment af vendeskærsplatter til alle anvendelsesområder:

Udover MKD-vendeskærsplatter tilbyder Hoffmann Group et meget omfangrigt sortiment af yderligere vendeskærsplatter. Vores fagrådgiver rådgiver dig gerne om de rigtige produkter til dit anvendelsestilfælde.

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven