Plaquettes MCD indexables : tournage en qualité de polissage

Réalisez rapidement des surfaces brillantes avec les plaquettes indexables GARANT MCD

Augmentez vos capacités de production et augmentez l'efficacité de vos processus de finition avec les plaquettes indexables GARANT MCD

Des surfaces de haute qualité augmentent non seulement l'attrait visuel des composants, mais la production de surfaces exceptionnellement lisses peut souvent s'avérer nécessaire pour des raisons techniques. La finesse et la qualité de surface que l'on peut obtenir avec des plaquettes standard indexables sont limitées à une certaine précision. Souvent, un processus supplémentaire tel que le rodage, le rodage, le meulage ou le polissage à l'aide de machines spécialisées est nécessaire pour obtenir des résultats de meilleure qualité. C'est précisément dans ces cas-là que les plaquettes indexables GARANT MCD peuvent apporter la solution. GARANT MCD (diamant monocristallin) permet un traitement de finition rapide et précis des métaux non ferreux et des matériaux synthétiques en une seule opération. Dans de nombreux cas, les surfaces qui en résultent éliminent la nécessité d'opérations de finition ultérieures.

Avantages :

  • La sous-traitance n'est pas nécessaire. Réalisation de surfaces de haute qualité et très décoratives avec un minimum d'effort.
  • Aucune perte de contour. Les géométries et les dimensions sont conservées avec précision.
  • Aucune perte de qualité. Fiabilité constante du processus et reproductibilité assurée.
  • Aucun outil spécial n'est nécessaire. Monté dans des porte-outils ISO standard.
  • L'usinage peut s'effectuer sans contrainte de contour. Flexibilité maximale avec une précision maximale.
  • Coûts de stockage minimaux. Grande profondeur de portée. Une large gamme de géométries de plaquettes, de dimensions et de rayons est disponible sur stock.

QUALITÉ DE COUPE DIAMANT MKD

Le diamant monocristallin (MKD) désigne à la fois le diamant naturel et le diamant produit par synthèse. Avec une dureté de Mohs de 10 sur une échelle de 1 à 10, le diamant est considéré comme le matériau naturel le plus dur, ce qui le rend idéal pour la micro-finition de métaux non ferreux et de matériaux synthétiques. Les plaquettes indexables GARANT MKD sont fabriquées à partir d'un monocristal fabriqué synthétiquement. Elles permettent de produire des arêtes de coupe précises, tranchantes et sans rupture pour une utilisation dans les domaines de la finition et de la super finition.

COMPARAISON DES QUALITÉS DE SURFACES

Exemple pratique avec l'item no. 26 5968 NS - Conservation de la transparence du composant

MKD insert indexable

Les arêtes de coupe MKD sont incassables et extrêmement tranchantes. Ainsi, des surfaces excellentes et des géométries de composants précises peuvent être produites exactement. Le composant reste transparent et la surface est brillante, tout aussi polie. Un autre post-traitement n'est souvent plus nécessaire. Les plaquettes indexables MKD constituent donc une solution rapide et économique si les conditions de surface sont très exigeantes.

Plaquettes standard indexables

Les arêtes de coupe des plaquettes PCD ou des plaquettes standard indexables sont plus arrondies et ont donc tendance à frotter et à presser. Les particules abrasives dans le matériau du composant endommagent les phases de liaison molles frittées et conduisent à des ruptures. La surface est laiteuse et mate.

Découvrez ici notre large gamme

Les plaquettes indexables GARANT MKD sont disponibles en trois formes de plaque de différentes tailles et différents rayons.

TÉMOIGNAGE CLIENT

La société Stiemert-Duschglas GmbH mise sur les plaquettes indexables GARANT MCD

"Grâce aux plaquettes indexables GARANT MCD, nous produisons maintenant des pièces tournées d'une telle qualité que le polissage est superflu. Cela rend la production interne en Allemagne aussi économique que l'achat de ces pièces en Extrême-Orient. De plus, le fait d'avoir l'ensemble du processus au sein de l'entreprise apporte des avantages significatifs. Nous avons un temps de réponse beaucoup plus rapide et nous avons à nouveau le contrôle de l'ensemble du processus."

Markus Schwermer, directeur général de Stiemert


Plus d'informations

Outils spéciaux

En plus de nos outils standard, nous offrons également un support dans le développement d'outils diamantés selon vos spécifications.

Service de réaffûtage

Pour assurer une utilisation optimale des plaquettes indexables MCD, nous recommandons un réaffûtage régulier. Ceci augmentera considérablement la durée de vie du diamant.

Le groupe Hoffmann vous assiste avec les services suivants :

  • Evaluation microscopique des arêtes de coupe endommagées
  • Evaluation des possibilités de rectification ou de réparation
  • Contrôle de l'assise de la plaquette
  • Création d'un devis
  • Affûtage des tranchants diamantés
  • Contrôle de tous les angles de coupe

Vaste gamme de plaquettes indexables pour tous les domaines d'application :

En plus des plaquettes amovibles MCD, le groupe Hoffmann propose une vaste gamme d'autres types de plaquettes amovibles. Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller sur le produit le mieux adapté à votre application particulière.

Contactez-nous

Vous souhaitez recevoir des conseils de nos experts ou passer une commande ?
Nous nous réjouissons de votre appel !

Vers le contact

Commande directe

Sign in to your Account

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier