Beskrivelse:
Let at betjene, automatisk indtrædende sikkerhedslammesamling i aluminium.
Stigens bredde: 420 mm.
Kompakt og pladsbesparende sammenfoldning til transport.
Forbindelse mellem løbehjul og stolpe med flanger i ZARGES-kvalitet med høj styrke.
Ekstra bred tværstang.
Med foldbar træplatform til brug som arbejdsplatform.
Egenskab:
Arbejdshøjde 5 m
Belastning maks. 150 kg
Bredde 0,9 m
Vægt 20,6 kg
Højde som arbejdsplatform 0,99 m
Længde 1,21 m
Længde som enkeltstige 4,16 m
Længde som arbejdsplatform 1,96 m
Længde som trappestige 2 m
Materiale Aluminium
Dimensioner, foldet 1,21 m × 0,9 m × 0,28 m
Forbindelse mellem løb og trin med flange
Lodret afstand mellem trin 265 mm
Antal trin 2 × 3 + 2 × 4
Antal trin 3
Trin dybde 30 mm
Nedre, ydre bredde 0,9 m
Udvendig bredde 420 mm