Beskrivelse:
Den optimale løsning til brug i elektriske og kemiske miljøer med særlig lav vægt.
Sikker stand på 60 mm dybe, skridsikre brede trin i letmetal.
Høj beskyttelse ved arbejde på elektriske installationer takket være isolerende stivere af glasfiberforstærket plast.
Opfylder højspændingsprøven for stiger af isolerende materiale i henhold til DIN EN 61478 eller VDE 0682 afsnit 6.5 kategori 1/30 KV.
Sikret mod spredning med perlonbånd med høj styrke.
Stigeforbindelse med højstyrke ZARGES-kvalitetsforstærkning af høj styrke.
Robust stålhængsel.
Udskiftelige plastsko til skridsikker fodfæste og samtidig en fast pasform på stolpen.
Egenskab:
Arbejdshøjde 3,1 m
Max. belastning 150 kg
Vægt 11,4 kg
Gulvareal 1,31 m × 0,54 m
Stige længde 1,9 m
Materiale aluminium / plast
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 265 mm
Antal trin 2 × 6
Antal trin 6
Dybde af trin 60 mm
Lodret stigehøjde 1,82 m
nederste, udvendig bredde 0,53 m
Bemærk:
Overholder EN 131 professionel.