Udførelse:
Vejrbestandig
Strækbar
Pålidelig udendørs mærkning
Lav genvindingseffekt
Kan ommærkes ved hjælp af termisk overførsel
Beskrivelse:
Uanset om det er i sol, regn eller frost, trodser vores etiketfilm pålideligt alle vejrforhold. Den aluminiumsblanke PVC-folie er kendetegnet ved sin vejrbestandighed, især ved pålidelig og permanent udendørs brug. Desuden kan det ikke overføres ubeskadiget til en anden overflade. Den har en lav tilbagekraft og er derfor velegnet til hjørner, kanter, kurver og tredimensionelt buede former. Det kan udskrives ved almindelig trykning (bogtryksudskrivning anbefales ikke) og kan ommærkes ved termotransfertryk. Beskyttelsescoveret, der er silikoniseret på begge sider, giver mindre klæbning i tilfælde af udsivning af klæbemiddel.
Egenskab:
Kan udskrives i serigrafi, flexo og termisk overførsel
Temperaturbestandig fra -40°C til +110°C
UL-godkendt
Overførselstæt