Udførelse:
Samlet længde: 2000 m
Samlet bredde: 19 mm
Beskrivelse:
Herunder rustfrit stål, PC, aluminium, ABS, PP og glas. Det har en høj øjeblikkelig vedhæftning og fugtbestandighed. Den beskyttende polypropylenfolie sikrer god håndtering og forarbejdbarhed - uanset om det er manuelt eller automatiseret. Temperaturbestandigheden er 190 °C (timer) på kort sigt og op til 90 °C (dage, uger) på lang sigt. Den ideelle tape til mange forskellige brancher. Med god vedhæftningsevne på mange forskellige overflader kan den anvendes til en lang række forskellige formål, f.eks. husholdningsapparater, industrimaskiner, transportudstyr, skiltning, reklameskilte og klæbemidler til gulvbelægning.
Egenskab:
Alsidig og velegnet til limning af en lang række overflader med både høj og lav overfladeenergi// Alsidig og velegnet til limning af en lang række overflader med både høj og lav overfladeenergi
Høj øjeblikkelig vedhæftning og fugtbestandighed// Høj øjeblikkelig vedhæftning og fugtbestandighed
Beskyttelsesfilm dækker for nem håndtering og god bearbejdelighed// Beskyttelsesfilm dækker for nem håndtering og god bearbejdelighed
Høj temperaturbestandighed med fuld vedhæftning ved: op til +190 °C (minutter) og op til +90 °C (dage, uger)// Høj temperaturbestandighed med fuld vedhæftning ved: op til +190 °C (minutter) og op til +90 °C (dage, uger)