{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 44 | |
Slagfast og stænkvandsbeskyttet | Kategori 2 (K2) iht. BGI | |
Nominel spænding | 250 V | |
Nominel effekt, rullet ud | 3500 (16A) W | |
Kabelklasse | H07RN-F | |
Kabelopbygning | 3G1,5 | |
Materiale, kabel | gummi | |
Materiale, hus | Kunststof | |
Kabellængde | 50 m | |
Antal stikkontakter | 3 | |
Diagnosesystem tilgængeligt | ja | |
Produkttype | Kabeltromle |
Artikelnummer | 081104 50N | |
Producentnummer | FK7A50GTF |