Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Avvolgicavo interamente in plastica per F, B, PL e CZ 50N

Codice art.: 081104 50N
  • Grado di protezione IP: IP 44
  • Antiurto e antispruzzo: Categoria 2 (C2) secondo la BGI

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 44
Antiurto e antispruzzo Categoria 2 (C2) secondo la BGI
Tensione nominale 250 V
Potenza nominale srotolato 3500 (16A) W
Classe del cavo H07RN-F
Struttura del cavo 3G1,5
Materiale del cavo Gomma
Materiale corpo plastica
Lunghezza cavo 50 m
Numero di prese 3
Sistema diagnostico disponibile
Tipo di prodotto Avvolgicavo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081104 50N
Codice del produttore FK7A50GTF

Descrizione

Esecuzione:

Gli avvolgicavo HEDI® sono sinonimo di qualità “made in Germany” e di una lunga durata. I corpi dell’avvolgicavo appositamente progettati garantiscono una guida cavi ottimizzata. L’interruttore di arresto rotazione integrato impedisce rotazioni accidentali del tamburo. Tutti gli avvolgicavo sono dotati di interruttori di protezione termica.
Avvolgicavo HEDI® compatto e di alta qualità, interamente in plastica, con un diametro del tamburo di 250 mm e diverse caratteristiche ergonomiche e di sicurezza.
  • Inclinazione di 7 gradi per una maggiore distanza da terra e un uso confortevole.
  • Supporto e guida per cavi rimovibili per un orientamento ottimale del cablaggio.
  • Possibilità di facile montaggio a parete.
Omologata per l’impiego continuo all’aperto e in locali umidi.

Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.