{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 44 | |
Slagfast og stænkvandsbeskyttet | Kategori 2 (K2) iht. BGI | |
Type | 25N | |
Netspænding | 250 V | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Kabelklasse | H07RN-F | |
Kabelopbygning | 3G1,5 | |
Materiale, kabel | neopren | |
Kabellængde | 25 m | |
Passer til lande | F; B; PL; CZ | |
Produkttype | Forlængerkabel | |
Stiktype indgang | E |
Artikelnummer | 081183 25N | |
EAN/GTIN | 4007123251513 | |
Producentnummer | 1167834790 |