Forlængerledning til F, B, PL, CZ 15B

Art.-nr.: 081183 15B
(DKK 28,46 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 44

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 44
Type 15B
Netspænding 250 V
Energiforsyning Med kabel
Kabelklasse H07BQ-F
Kabelopbygning 3G1,5
Materiale, kabel panserkabel
Kabellængde 15 m
Passer til lande F; B; PL; CZ
Produkttype Forlængerkabel
Stiktype indgang E

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081183 15B
EAN/GTIN 4003644002214
Producentnummer FVK15QF

Betegnelse

Udførelse:

Tilladt til anvendelse udendørs og i vådrum (IP44).
Med stikkontakter til landene F, B, PL og CZ.
Til krævende opgaver, olie- og syrefast, med glat, slidstærk overflade.
Yderst fleksibelt PU-panserkabel H07BQ-F 3G1,5.

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven