• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Fladgribermagnet, sæt, 2 dele, med gevindstuds 43 mm

Art.-nr.: 085926 43
Sæt pris 2 styk (DKK 102,07 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. holdekraft 85 N
43 mm
Højde 6 mm
Højde med gevind 21 mm
Materiale, magnetkerne neodym
Materiale, overflade gummieret
Gevind M6
Produkttype Fladgribermagnet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085926 43
EAN/GTIN 5012095608394
Producentnummer E853

Betegnelse

Udførelse:

  • Afskærmet flad magnet med 3- til 6-dobbelt holdekraft i forhold til gribere af hård ferrit.
  • Korrosionsbestandighed og overfladebeskyttelse takket være gummibelagt overflade.
  • Gummibelægning øger holdekræfterne i siden.
  • Magnetkerne i Neodym.

Anvendelse:

På lakerede overflader, ingen ridser eller fare for at skride.