Platte grijpermagneet, 2-delige set, met schroefdraad 43 mm

Artikelnummer: 085926 43
Prijs instellen 2 Stuk (13,70 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Nominale houdkracht 85 N
43 mm
Hoogte 6 mm
Hoogte met schroefdraad 21 mm
Materiaal magneetkern Neodymium
Materiaal oppervlak met rubber bekleed
Schroefdraad M6
Producttype Platte grijpermagneet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085926 43
EAN/GTIN 5012095608394
Nummer fabrikant E853

Omschrijving

Uitvoering:

  • Afgeschermde platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.
  • Corrosiebestendigheid en oppervlaktebescherming dankzij met rubber bekleed oppervlak.
  • Rubberen bekleding verhoogt zijdelingse houdkrachten.
  • Magneetkern van neodymium.

Toepassing:

Op gelakte oppervlakken, krast niet en glijdt niet weg.