{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 68 | |
Lysnet | 1.000 lm | |
Lysnet, trin 2 | 440 lm | |
Lysnet, trin 3 | 15 lm | |
Brændetid | 2 h | |
Lysvarighed, trin 2 | 4 h | |
Lysvarighed, trin 3 | 90 h | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Samlet længde | 158 mm | |
Hoved-⌀ | 35 mm | |
Vægt | 202 g | |
Produkttype | Lommelygte |
Artikelnummer | 081468 P7R-CORE | |
EAN/GTIN | 4058205020510 | |
Producentnummer | 502181 |