LED kišeninis prožektorius Core su baterija P7R-CORE

Prekės Nr.: 081468 P7R-CORE
reikia užklausti
Yra sandėlyje
200 vnt. yra sandėlyje
  • IP apsaugos klasė: IP 68

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 68
Šviesos srautas 1 000 lm
Šviesos srautas, 2 lygis 440 lm
Šviesos srautas, 3 lygis 15 lm
Švietimo trukmė 2 h
Švietimo trukmė, 2 lygis 4 h
Švietimo trukmė, 3 lygis 90 h
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Bendras ilgis 158 mm
Galvos ⌀ 35 mm
Svoris 202 g
Produkto rūšis Kišeninis prožektorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081468 P7R-CORE
EAN / GTIN 4058205020510
Gamintojo numeris 502181

Aprašymas

Modelis:

Ledlenser – viena pažangiausių technologijų LED kišeninių prožektorių srityje. Nuo drėgmės apsaugotuose aliuminio korpusuose visi kontaktai paauksuoti, aukštos kokybės lęšiai užtikrina tolygų apšvietimą. Visuose žibintuose yra fokusuojama galvutė.
Ledlenser Core serija, nauja žinomos P serijos karta.

Funkcija:

IP68: Yra apsauga nuo ilgalaikio panardinimo į vandenį (nelaidus vandeniui) ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su USB įkrovimo laidu ir akumuliatoriumi.