Beskrivelse:
MATCHPEN R - Lille og genopladelig pennelampe med 2-farvet lys. MATCHPEN R er en penlight, der er nem at have med sig, og som har fremragende farvegengivelse for farvematch, og som altid er let tilgængelig i en skjorte- eller bukselomme. Designet til inspektion på værkstedet og er især nyttig til påvisning af ridser, pinholes og hvirvelmærker. MATCHPEN R har en 2 COLOUR LIGHT-funktion, der giver dig mulighed for at vælge mellem 2 forskellige farvetemperaturer afhængigt af opgaven. Der er en fokusfunktion til rådighed for en koncentreret og fokuseret lysstråle, der spænder fra 10° til 45°. Pennelampen er fremstillet af robust og holdbart aluminium leveret med opløsningsmiddelbestandig glaslinse og kan let oplades via det medfølgende USB-kabel. // MATCPEN R er testet i henhold til ANSI/NEMA FL-1-standarden. // Belysningsløsninger til malerbranchenDen nye generation af SCANGRIP-lygter til malerbranchen er verdens mest omfattende og sofistikerede af sin art. De er lavet til farvematching, detaljering og generelt malerarbejde og kan bruges overalt, hvor en malet overflade skal inspiceres. // CRI+ Med vores belysningsløsninger til malerbranchen gør vi brug af CRI+-betegnelsen, der er defineret som et gennemsnit af alle 15 R-værdier. Dette er den eneste korrekte definition af CRI-værdien, der skal anvendes til nøjagtig og pålidelig farvegenkendelse. // Designet af MATCHPEN R er unikt og er omfattet af EU-designpatent RCD nr. 2704684.
Egenskab:
- Batteri: Lithium-ion
- Batterikapacitet: 1100 mAh
- Batterispænding: 3,7 V
- Beskyttelsesklasse: IP 30
- Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
- Farvegengivelsesindeks (CRI): Ra > 92
- Farvetemperatur (CCT): 6500 K
- Kabel: 1 m USB - mini DC
- Lyskilde: Ultra high CRI COB LED
- Lysstrøm: 100 lm
- Lysstyrke, lux@0.5 m: 700 - 8000
- Oplader medfølger: nej
- Opladningsspænding DC: 5 V
- Opladningstid: 2.5 h
- Stråleafstand: 95 m
- Strålevinkel: 10° til 45°
- Strømforbrug, max.: 2.5 W
- Strømkilde: Akkudrevet