• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

M12LL-0 BATTERILAMPE

Art.-nr.: 4932430562
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Arbejdslygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932430562
EAN/GTIN 4002395382231
Producentnummer 4932430562
L-nummer L00820 335

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stænktæt (IP24)
  • 2 kroge til nem montering
  • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE®-M12™ produktserien
  • 3 LED'er giver 400 lumen lysstyrke
  • 180° til 360° låsbart lampehoved - for nem skift mellem direkte og indirekte belysning
  • USB-udgang til opladning af mobiltelefoner og MP3-afspillere
  • 4 lysniveauer - 400 lumen på højeste niveau og i faresignaltilstand, 200 lumen på medium niveau og 40 lumen på laveste niveau
  • Op til 8 timers drifttid på højeste niveau med en M12®-REDLITHIUM® 4,0 Ah-batteripakke

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M12
  • Antal batterier/genopladelige batterier: 0
  • Type batterier/genopladelige batterier: Li-ion
  • Med teknologi: TRUEVIEW™
  • Leveres: Blister
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 0,64 (M12 B2)
  • Vægt med batteripakke: 0,64
  • Lader medfølger: Ingen lader medfølger
  • Vugge medfølger: Ingen lader medfølger
  • Vugge medfølger: Nej
  • Produktvariant: M12 LL-0
  • Spænding [V]: 12

Egnede produkter

Tilbehør