{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæde-⌀ | 10 mm | |
Nyttelængde | 4 m | |
Bæreevne WLL β = 0° – 45° | 6.700 kg | |
Bæreevne WLL β = 45° – 60° | 4.750 kg | |
Produkttype | Anhugningskæde |
Artikelnummer | 086437 A4 | |
EAN/GTIN | 4032378142064 | |
Producentnummer | H310SL4TYP1(VKH-G) |